ADK D50-100 JPN Frese ad elica estesa, con inserti ADKT/R-15

Codice art.: 3100826
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIMILL
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3100826
EAN / GTIN 7291075037890
Codice del produttore 3100826
Numero-L L23980 801

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 42 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 16, Massima profondità di taglio (APMX) 101.6 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 205 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 42 mm
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 16
  • Massima profondità di taglio (APMX) 101.6 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Master Insert Identification (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Overall Length (OAL) 205 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIMILL" Visualizza tutto