ADK D50-100.....JPN Vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice ADKT/R-15.. Razpon premera 32–100 mm

Št. art.: 3100826
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100826
EAN/GTIN 7291075037890
Številka proizvajalca 3100826
L-število L23980 801

Opis

Opis:

Mišični frezalnik, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 42 mm, premer rezalnega roba (DC) 50 mm, število rezalnih robov (CICT) 16, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 101,6 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 205 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 42 mm
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 16
  • Dolžina reza maks (APMX) 101,6 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Rezalna plot height range (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Skupna dolžina (OAL) 205 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse