SPK 1.25-1.4W1.25-10 Stopkové frézy SPK 1,25-1,4W1,25-10 s prodlouženou drážkou, nesoucí čtyřhranné břitové destičky s osmibřitými hranami.

Č. pol.: 3100565
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIQUAD
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3100565
EAN/GTIN 7291075094992
Číslo výrobcu 3100565
Číslo L L23980 2261

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting Diameter (DC) 8-1/4″, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 1″, Flute Count (NOF) 2, OAL) 4-1,4/2″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.4″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″

Vhodné výrobky

Vložky