SPK 1.25-1.4W1.25-10 Fraises d'ébauche pour plaquettes S/XPMT/QPMR 10

Réf.: 3100565
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3100565
EAN / GTIN 7291075094992
Réf. fabricant 3100565
Article hors catalogue L23980 2261

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 8 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1.4″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 4-1/2″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.4″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Identification plaquette étalon (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Longueur hors tout (OAL): 4-1/2″