SPK 1,25-1,4W1,25-10 Grove spiraal frezen met vierkante snijplaten

Artikelnummer: 3100565
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100565
EAN/GTIN 7291075094992
Nummer fabrikant 3100565
L-nummer L23980 2261

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC) 1-1/4″, CICT (CICT) 8, Diepte van snede maximum (APMX) 1,4″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 4-1/2″

Kenmerk:

Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • -snijitems (CICT): 8
  • maximale snijdiepte (APMX): 1,4″
  • -vellentelling (NOF): 2
  • Master Insert Identification (MIID): 100404
  • -lengte: 4R/HQ-4OQ): Totaal
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles