SPMT 100408TR-HQ-M IC328 Čtvercové pozitivní destičky v pravotočivém provedení pro všeobecné obráběcí operace.

Č. pol.: 5603693
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIQUAD
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5603693
EAN/GTIN 7291075073850
Číslo výrobcu 5603693
Číslo L L23910 1310

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 8 mm, délka břitové destičky (INSL) 10,2 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,23 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 10.2 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.23 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Upínač