{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
Upínač | HSK-A 100 krátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 85 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 52,5 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 56 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
vhodná redukčná objímka | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307555 20 | |
EAN/GTIN | 4045197543691 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulické upínacie púzdro HT 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
332,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
260,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
370,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
284,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
220,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | HSK-A 100 krátky | HSK-A 63 krátky | HSK-A 63 krátky | HSK-A 100 krátky | HSK-A 63 krátky |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 85 | 80 | 80 | 90 | 80 |
Vonkajší ⌀ D | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
Tvar | A | A | A | A | A |
Úžitková dĺžka L1 | 56 | 54 | 54 | 61 | 54 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |