Prerezané redukčné púzdro utesnený 4

Č. pol.: 302140 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 4 mm
Vonkajší ⌀ 12 mm
⌀ D 12 mm
Presnosť obvodovej hádzavosti Systém 5 µm
Druh produktu Redukčné púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302140 4
EAN/GTIN 4019208193151

Popis

Prevedenie:

Utesnené (gumová zátka).

Použitie:

  • Na vŕtanie, vystružovanie, frézovanie a ostrenie nástrojov.
  • Maximálna flexibilita vďaka zníženiu priemeru upnutia.
  • Vysoký krútiaci moment zaručuje väčší objem odstraňovania triesok ako pri priamom upínaní.
  • Presnosť obvodovej hádzavosti ±5 µm (presnosť systému pri 3×D).
  • Presnosť odvodovej hádzavosti ±2 µm (pre redukčné puzdro).
  • Použiteľnosť u všetkých bežne dostupných hydraulických upínacích puzdier.

Zvláštní příslušenství:

Valcový vytierak č. 343720.