Hydraulické expanzné skľučovadlo BASIC krátke, úzke, typ ADB, BT 40, ⌀ upnutia D1: 6

Č. pol.: 303473 6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma upínača: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Tvar: ADB
  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 80 bar
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 6 mm
upínač BT 40
Norma upínača ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar ADB
Vnútorné chladenie áno, s max. 80 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 90 mm
⌀ D2 26 mm
Vonkajší ⌀ D 44,5 mm
L2 43 mm
Závit M M5
Otvor Balluffchip Áno
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 63 mm
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 303473 6
EAN/GTIN 4062406531058
Číslo výrobcu 303473 6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Sústrednosť ≤ 3 µm.
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.
  • Možnosť axiálneho prestavenia dĺžky (dráha prestavenia V = 10 mm).
  • Flexibilné vďaka použitiu redukčných puzdier.
  • Tlak chladiacej kvapaliny do 80 barov.

Podmínka dodání:

Vrátane skrutky na nastavenie dĺžky a šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

Použitie:

Na vŕtanie, vystružovanie a dokončovacie frézovanie.

Zvláštní příslušenství:

Ťažné čapy (ŤČ) č. 308760308802, redukčné puzdrá č. 302135302187.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • HD skľučovadlo GARANT Basic pre upnutie rotačne symetrických nástrojov.
  • Na priemyselné použitie.
  • Dodržiavajte minimálnu hĺbku upnutia.
  • Pri použití špeciálnych konštrukcií dodržiavajte odlišné údaje vo výkresoch.

Nesprávne použitie
  • Nepoužívajte v potenciálne výbušných priestoroch.
  • Nepoužívajte v priestoroch s vysokým obsahom prachu, horľavých plynov, výparov alebo rozpúšťadiel.
  • Nekombinujte predĺženia.