{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ stezanja D1 | 6 mm | |
| Prihvat | BT 40 | |
| Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Oblik | ADB | |
| Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
| Strategija rezanja | HSC | |
| Duljina izboja A-dimenzija | 90 mm | |
| ⌀ D2 | 26 mm | |
| Vanjski ⌀ D | 44,5 mm | |
| L2 | 43 mm | |
| navoj M | M5 | |
| Balluffchip rupe | Da | |
| Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 63 mm | |
| Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
| Broj artikla | 303473 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406531058 | |
| Broj proizvođača | 303473 6 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |