Hydro-Dehn spännchuck BASIC kort, smal, form ADB 6 mm

Art-nr: 303473 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
3 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Invändig: ja, med max. 80 bar
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 6 mm
fäste BT 40
Hållare norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Invändig ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 90 mm
⌀ D2 26 mm
Utvändig-⌀ D 44,5 mm
L2 43 mm
gängaM M5
Balluffchiphål Ja
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 63 mm
Produktslag Hydro-expansionsspännchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 303473 6
EAN/GTIN 4062406531058

Benämning

Utförande:

  • Rundgång ≤ 3 µm.
  • Med RFID/Balluffchip-hål.
  • Axiell längdjustering (justermån V = 10 mm) möjlig.
  • Flexibel genom att reducerhylsor används.
  • Kylvätsketryck upp till 80 bar.

Utförande tabellanvändning:

Inkl. längdinställningsskruv och sexkantnyckel med T-handtag.

Användningsdata:

För borrning, brotschning och finfräsning

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308802, reducerhylsor nr 302135302187.
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen