Mandrină hidraulică universală BASIC scurtă, subţire, forma ADB, BT 40, ⌀ de strângere D1: 6mm

Cod articol.: 303473 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da, cu max. 80 bari
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică
Formular de înregistrare MAS BT; Arbore neted
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 6 mm
Lubrifiant de răcire da
Serie GARANT Basic
Denumirea producătorului Hydro-Dehnspannfutter BASIC
Zona EX nu
Interfață pe partea utilajului BT 40
Diametru de prindere min. D1 6 mm
Diametru de prindere max. D1 6 mm
Lungime activă A 90 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 44,5 mm
Lungime corp pe partea sculei L1 63 mm
Turaţie max. 25.000 min-1
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Forma Subţire; scurt
Inclusiv şurub de reglare pe lungime da
Cursă de reglare V 10 mm
Filet G; M M5
Inclusiv transportator de date RFID nu
Presiune lichid de răcire max. 80 bar
Diametru exterior 2 partea sculei D2 26 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs mandrină hidraulică
Lungimea totală L 155,4 mm
Standard ISO 7388-2; JIS B6339
Formă ADB
Cu filet da
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 303473 6
EAN / GTIN 4062406531058
Număr producător 303473 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Concentricitate ≤ 3 µm.
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
  • Posibilitate de reglare axială a lungimii (cursă de reglare V = 10 mm).
  • Flexibilitate datorită utilizării reducţiilor.
  • Presiune a lichidului de răcire de până la 80 bar.

Condiție de livrare:

Cu şurub de reglare pe lungime şi cheie hexagonală cu mâner tip T.

Aplicaţie:

Pentru găurire, alezare şi finisare.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760 − 308802. Reducţii Cod 302135 – 302187.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Mandrina HD GARANT Basic pentru prinderea sculelor simetrice din punct de vedere al rotaţiei.
  • Pentru uz industrial.
  • Respectați adâncimea minimă de strângere.
  • În cazul folosirii construcţiilor speciale, respectaţi indicaţiile particulare ale desenelor.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • Nu combinaţi mai multe extensii.