Upínací tŕň pre frézovacie hlavy s tlmením vibrácií 16

Č. pol.: 303051 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 6357
  • Norma upínača: DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 8000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ tŕňa d1 16 mm
Upínač BT 40 A = 300
Norma DIN 6357
Norma upínača DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 8000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 6 µm
Stratégia obrábania HPC
Kmitanie tlmené
Dĺžka výčnelku Rozmer A 300 mm
Vonkajší ⌀ D 38 mm
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 17 mm
Druh produktu Upínací tŕň pre frézovacie hlavy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 303051 16
EAN/GTIN 4045197821652

Popis

Prevedenie:

  • Valcový tvar.
  • Kužeľová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákružku brúsené.
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.
  • Zväčšená dosadacia plocha nákružku.
  • Vyhotovenie s funkciou tlmenia vibrácií, upínač s jadrom tlmiacim vibrácie.

Výhoda:

Výrazne nižší sklon k vibráciám! Značné zvýšenie posuvu!

Rozsah dodávky:

Vrátane skrutky na utiahnutie frézy a unášacieho kameňa.

Zvláštní příslušenství:

Špeciálny kľúč č. 309840.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely