Ändfräsdorn svängningsdämpad 16 mm

Art-nr: 303051 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager
  • Norm: DIN 6357
  • Hållare norm: DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 8000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 6

Produktdetaljer

Tekniska data

Dorndiameter d1 16 mm
fäste BT 40 A = 300
Norm DIN 6357
Hållare norm DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 8000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi HPC
Svängning dämpad
utkragningslängd A-mått 300 mm
Utvändig-⌀ D 38 mm
Frässpindellängd L4 17 mm
Produktslag Ändfräsdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 303051 16
EAN/GTIN 4045197821652

Benämning

Utförande:

  • Cylindrisk form.
  • Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
  • Med RFID/Balluffchip-hål.
  • Förstorad anliggningsyta vid kragen.
  • Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.

Fördel:

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

Leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv och medbringare.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840.

Anmärkning:

Andra storlekar vid förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar