{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Mandrino di ⌀ d1 | 16 mm | |
| Adattatore | BT 40 A = 300 | |
| Norma | DIN 6357 | |
| Norma attacco | DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Forma | A | |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 8000 min-1 | |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Oscillazione | evaporato | |
| Sporgenza totale Dim. A | 300 mm | |
| ⌀ Esterno D | 38 mm | |
| Lunghezza mandrino portafresa L4 | 17 mm | |
| Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |
| Codice articolo | 303051 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197821652 | |
| Codice del produttore | 303051 16 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |