Vpenjalni trn za rezkalne glave z dušenjem vibracij 16 mm

Št. art.: 303051 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 6357
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 8000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ trna d1 16 mm
Trn za rezkarje BT 40 A = 300
Standard DIN 6357
Standard vpenjalnega trna DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 8000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 6 µm
Strategija odrezovanja HPC
Nihanje z dušenjem
Previsna dolžina A 300 mm
Zunanji ⌀ D 38 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 17 mm
Vrsta izdelka Vpenjalni trn za rezkalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 303051 16
EAN/GTIN 4045197821652

Opis

Izvedba:

  • Cilindrična oblika.
  • Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.
  • Z izvrtino RFID/Balluffchip.
  • Večje naležne površine zveze.
  • Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.

Prednosti:

Bistveno manjša nagnjenost k vibracijam! Znatno povečanje podajanja!

Obseg dobave:

Vklj. s priteznim vijakom za rezkar in sojemalno matico.

Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840.

Opomba:

Druge velikosti po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli