Frezavimo galvučių įspraustinė slopina vibraciją 16 mm

Prekės Nr.: 303051 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 6357
  • Laikiklio norma: DIN 69893; JIS B6339; JIS B6339
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3 prie 8000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 6

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Virbo ⌀ d1 16 mm
Laikiklis BT 40 A = 300
Norma DIN 6357
Laikiklio norma DIN 69893; JIS B6339; JIS B6339
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3 prie 8000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 6 µm
Pjovimo technika HPC
Virpesiai slopinantis
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 300 mm
Išorinis ⌀ D 38 mm
Užmaunamos frezos ilgis L4 17 mm
Produkto rūšis Pjovimo galvų griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 303051 16
EAN / GTIN 4045197821652

Aprašymas

Modelis:

  • Cilindrinės formos.
  • Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
  • Su RFID/ Balluffchip anga.
  • Padidintas tvirtinimo paviršius.
  • Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

Privalumai:

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

Tiekiama:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys