Upínací tŕň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi, typ ADB 16

Č. pol.: 303012 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 6357
  • Norma upínača: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ tŕňa d1 16 mm
Upínač BT 30 A = 100
Norma DIN 6357
Norma upínača ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 5 µm
Stratégia obrábania HPC
Vonkajší ⌀ D 38 mm
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 16
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 16
Druh produktu Upínací tŕň pre frézovacie hlavy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 303012 16
EAN/GTIN 4067263002659

Popis

Prevedenie:

Kužeľová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákružku brúsené.
Všetky hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod). Kvalita vyváženia G2,5 / 25000 min-1. Tvar ADB.
So 4 otvormi v chladiacom kanáli.

Rozsah dodávky:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308802. Špeciálny kľúč č. 309840.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo