Mandrino portafresas con taladro para conducto de refrigeración, forma ADB, BT 30 A = 100, ⌀ de mandril d1: 16mm

Número de artículo: 303012 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial en círculo de agujeros
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de gran inclinación; Sujeción para mandril de fresado
Codificación de punto de separación SKG03005190; FDA01601210
Forma de asiento MAS BT
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
Tamaño de asiento, métrico 16 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 30
Tipo de alojamiento Espiga; Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Lubricante refrigerante sí
Interfaz en el lado de la máquina BT 30
Longitud de alcance A 100 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 38 mm
Precisión de concentricidad 5 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC
Rosca G; M M12
Con orificio para conducto de refrigeración sí
Número de perforaciones para conducto de refrigeración 4 ud.
Diámetro del mandril d1 16 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Mandrino portafresas
Longitud total L 165,4 mm
Norma DIN 6357; ISO 7388-2; JIS B6339
Forma ADB
Con rosca sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Tratamiento de la superficie rectificado/a
Peso 1,108 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 303012 16
EAN / GTIN 4067263002659
Número del fabricante 303012 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el collar.
Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm. Forma ADB.
Con 4 perforaciones para canales de refrigeración.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 − 308802. Llave especial n.º 309840.