Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu pentru canalul de răcire, forma ADB, BT 30 A = 100, ⌀ dornului d1: 16mm

Cod articol.: 303012 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axială pe cercul de șurub
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Suport arbore freză
Codarea punctului de separare SKG03005190; FDA01601210
Formular de înregistrare MAS BT
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 16 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 30
Tip de prindere Cep; Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Lubrifiant de răcire da
Interfață pe partea utilajului BT 30
Lungime activă A 100 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 38 mm
Concentricitate 5 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Filet G; M M12
Cu orificiu al canalului de răcire da
Număr de orificii ale canalelor de răcire 4 buc.
Diametru mandrină d1 16 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă pentru capete portcuţit
Lungimea totală L 165,4 mm
Standard DIN 6357; ISO 7388-2; JIS B6339
Formă ADB
Cu filet da
Răcirea internă este posibilă da
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 1,108 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 303012 16
EAN / GTIN 4067263002659
Număr producător 303012 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coada conică, diametrul de fixare, suprafaţa frontală şi manşonul de antrenare sunt rectificate.
Toate conurile superfinisate (funcţionare silenţioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min-1. Forma ADB.
Cu 4 orificii ale canalului de răcire.

Livrare:

Inclusiv şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (AB) cod 308760 − 308802. Cheie specială Cod 309840.