Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, Form ADB, BT 30 A = 100, Dorn-⌀ d1: 16mm

Artikel-Nr.: 303012 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial auf Lochkreis
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Steilkegel; Fräserdornaufnahme
Trennstellenkodierung SKG03005190; FDA01601210
Aufnahmeform MAS BT
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung
Aufnahmegröße, metrisch 16 mm
Aufnahmegröße, dimensionslos 30
Aufnahmeart Zapfen; Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h6
Kühlschmierstoff ja
Schnittstelle maschinenseitig BT 30
Auskraglänge A 100 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 38 mm
Rundlaufgenauigkeit 5 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC
Gewinde G; M M12
mit Kühlkanalbohrung ja
Anzahl Kühlkanalbohrungen 4 St.
Durchmesser Dorn d1 16 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Messerkopfaufnahme
Länge gesamt L 165,4 mm
Norm DIN 6357; ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
mit Gewinde ja
Innenkühlung möglich ja
Oberflächenbehandlung geschliffen
Gewicht 1,108 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 303012 16
EAN / GTIN 4067263002659
Herstellernummer 303012 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.
Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min-1. Form ADB.
Mit 4 Kühlkanalbohrungen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 − 308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.