Pjovimo galvų griebtuvas su aušinimo kanalu, forma ADB, BT 30 A = 100, Virbo ⌀ d1: 16mm

Prekės Nr.: 303012 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Virbo ⌀ d1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. išoriniame apskritime
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas kūgis; frezavimo stovo laikiklis
Atskyrimo taško kodavimas SKG03005190; FDA01601210
Tvirtinimo forma MAS BT
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis su aušinimu; metrin. su aušinimo tepalo tiekimo kanalu
Laikiklio dydis, metrinis 16 mm
Laikiklio dydis, be matmenų 30
Tvirtinimo būdas kaištis; kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Aušinimo tepimo priemonės taip
sąsaja staklių pusėje BT 30
Iškyšos ilgis A 100 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 38 mm
Radialinio mušimo tikslumas 5 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
pjovimo technika HPC
Sriegis G; M M12
Su aušinimo kanalais taip
Aušinimo kanalų kiaurymių skaičius 4 vnt.
Įvorės skersmuo d1 16 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
produkto rūšis frezavimo galvučių įspraustinė
Visas ilgis L 165,4 mm
Standartas DIN 6357; ISO 7388-2; JIS B6339
Forma ADB
Su sriegiu taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Paviršiaus apdirbimas šllifuot.
Svoris 1,108 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 303012 16
EAN / GTIN 4067263002659
Gamintojo numeris 303012 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kūginis kotas ir visi paviršiai, skirti frezos tvirtinimui, nušlifuoti.
Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas). Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min-1. Forma ADB.
Su 4 aušinimo kanalais.

Tiekiama:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 − 308802. Specialus raktas Nr. 309840.