Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, Form ADB 16 mm

Cikkszám: 303012 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 6357
  • Befogó szabvány: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀ d1 16 mm
Befogó BT 30 A = 100
Szabvány DIN 6357
Befogó szabvány ISO 7388-2; JIS B6339
Alak ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia HPC
Külső ⌀ D 38 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. 16
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. 16
Termék fajtája Marófej befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 303012 16
EAN / GTIN 4067263002659

Leírás

Kivitel:

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.
Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás). Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min-1. Form ADB.
4 hűtőcsatorna furattal.

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok