Douille de réduction fendue étanche 4 mm

Réf.: 302140 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 4 mm
⌀ ext. 12 mm
⌀ D 12 mm
Précision de concentricité système 5 µm
Type de produit Douille de réduction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302140 4
EAN / GTIN 4019208193151

Description

Exécution:

Version étanche.

Utilisation:

  • Pour le perçage, l’alésage, le fraisage et l’affûtage d’outils.
  • Flexibilité maximale grâce à la réduction du diamètre de serrage.
  • Le couple élevé garantit un volume de copeaux supérieur à celui d’un serrage direct.
  • Précision de concentricité ±5 µm (précision du système pour 3×D).
  • Précision de concentricité ±2 µm (pour douilles de réduction).
  • Utilisable dans tous les mandrins expansibles hydrauliques courants.

Accessoire(s):

Nettoie-cônes cylindriques 343720.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript