Gesleufde reduceerhuls afgedicht 4 mm

Artikelnummer: 302140 4
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 4 mm
Buiten-⌀ 12 mm
⌀ D 12 mm
Rondloopnauwkeurigheid systeem 5 µm
Producttype Reduceerhuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302140 4
EAN/GTIN 4019208193151

Omschrijving

Uitvoering:

Afgedicht (rubberen stop).

Toepassing:

  • Voor boren, ruimen en frezen en gereedschapsslijpen.
  • Zeer flexibel dankzij spandiameter-reductie.
  • Hoog draaimoment garandeert meer verspaningsvolume dan bij een directe spanning.
  • Rondloopnauwkeurigheid ± 5 µm (systeemnauwkeurigheid bij 3×D).
  • Rondloopnauwkeurigheid ± 2 µm (voor reduceerhuls).
  • Toepasbaar in alle gangbare hydrodehn-spanhouders.

Accessoires:

Cilindrische reinigers nr. 343720.