• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Proříznuté redukční pouzdro utěsněná, ⌀ 12 mm, ⌀ upnutí D1: 4mm

Artiklové číslo: 302140 4
Sleva
2 120,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01200105
Formulář záznamu Hladký dřík; Hladký dřík
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm; 4 mm
Průměr stopky DS 12 mm; 4 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet
Rozhraní na straně stroje Průměr stopky = 12 mm
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 4 mm
Upínací průměr max. D1 4 mm
Adaptér strana 1 Hydraulické pouzdro
Adaptér strana 2 válcová stopka
Průměr otvoru na straně obrobku D1 4 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 12 mm
Přesnost obvodové házivosti 2 µm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Vnitřní průměr D1 4 mm
Druh produktu Adaptér upínače nástrojů
Celková délka L 47 mm
Výška celková H1 12 mm
Šířka celkem B1 12 mm
Vnitřní chlazení je možné ne
Hmotnost 0,04 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302140 4
EAN / GTIN 4019208193151

Popis

Provedení:

Utěsněné (pryžová zátka).

Použití:

  • K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.
  • Nejvyšší flexibilita díky redukci upínacího průměru.
  • Vysoký krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.
  • Přesnost obvodové házivosti ± 5 µm (systémová přesnost při 3×D).
  • Přesnost obvodové házivosti ± 2 µm (pro redukční pouzdro).
  • Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.

Zvláštní příslušenství:

Válcové vytěráky č. 343720.