• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet, ⌀ 12 mm, Spann-⌀ D1: 4mm

Artikel-Nr.: 302140 4
Rabatt
84,80 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft; Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01200105
Aufnahmeform glatter Schaft; glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 12 mm; 4 mm
Durchmesser Schaft DS 12 mm; 4 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet
Schnittstelle maschinenseitig Schaftdurchmesser = 12 mm
Schnittstelle werkstückseitig Zylinderschaft
Spanndurchmesser min. D1 4 mm
Spanndurchmesser max. D1 4 mm
Adapter Seite 1 Hydrodehnspannfutter
Adapter Seite 2 Zylinderschaft
Bohrungsdurchmesser werkstückseitig D1 4 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 12 mm
Rundlaufgenauigkeit 2 µm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Innendurchmesser D1 4 mm
Produktart Werkzeugaufnahmen-Adapter
Länge gesamt L 47 mm
Höhe gesamt H1 12 mm
Breite gesamt B1 12 mm
Innenkühlung möglich nein
Gewicht 0,04 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302140 4
EAN / GTIN 4019208193151

Beschreibung

Ausführung:

Abgedichtet (Gummistopfen).

Verwendung:

  • Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.
  • Höchste Flexibilitär durch Spanndurchmesser-Reduzierung.
  • Hohes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen als bei einer Direktspannung.
  • Rundlaufgenauigkeit ±5 µm (Systemgenauigkeit bei 3×D).
  • Rundlaufgenauigkeit ±2 µm (für Reduzierhülse).
  • Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.

Sonderzubehör:

Zylindrische Wischer Nr. 343720.