Prerezan reducirni nastavek zatesnjen, ⌀ 12 mm, Vpenjalni ⌀ D1: 4mm

Št. art.: 302140 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija Hydrodehn-Spannfutter Reduzierhülsen
Oznaka proizvajalca Reduzierhülse
Položaj vmesnika na strani stroja; na strani obdelovanca
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo; Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL01200105
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično; metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 12 mm; 4 mm
Vrsta vpenjala izvrtina (notranja montaža); izvrtina (notranja montaža)
Premer držala 12 mm; 4 mm
Dolžina držala 15,75 mm
Natančnost krožnega teka 5 µm
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka hidravlično-raztezna glava
Skupna dolžina 47 mm
Masa 0,04 kg
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 302140 4
EAN/GTIN 4019208193151

Opis

Izvedba:

Zatesnjeno (gumijasti čepi).

Uporaba:

  • Za vrtanje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodja.
  • Največja prilagodljivost zaradi zmanjšanja vpenjalnega premera.
  • Velik vrtilni moment zagotavlja večji volumen odrezovanja kot pri neposrednem vpenjanju.
  • Natančnost krožnega teka ±5 µm (natančnost sistema pri 3×D).
  • Natančnost krožnega teka ±2 µm (za reducirno pušo).
  • Možnost uporabe pri vseh običajnih hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah.

Dodatni pribor:

Cilindrični čistilnik art. 343720.