Krátka vŕtacia hlavička Tvar A 1-13

Č. pol.: 301480 1-13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 18000 min-1
  • maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje Md max: ≤ 14

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania 1 mm - 13 mm
Upínač SK 40
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 18000 min-1
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje Md max ≤ 14 Nm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 87,5 mm
Vonkajší ⌀ D 43 mm
Náhradný upínací kľúč č. 627425 SW6
Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 301480 1-13
EAN/GTIN 4045197307620
Číslo výrobcu 805.532

Popis

Prevedenie:

Pre chod doprava/doľava.
Brunované.

Rozsah dodávky:

Vrátane 6-hranného skrutkovača s priečnou rukoväťou.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely