{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania | 2,5 mm - 16 mm | |
Upínač | SK 40 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 18000 min-1 | |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje Md max | ≤ 14 Nm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 104,5 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 56 mm | |
Náhradný upínací kľúč č. 627425 | SW6 | |
Druh produktu | Krátka vŕtacia hlavička |
Číslo položky | 301480 2,5-16 | |
EAN/GTIN | 4045197307637 | |
Číslo výrobcu | 805.562 |