Trumpas gręžimo patronas Forma A 1-13 mm

Prekės Nr.: 301480 1-13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 18000 min-1
  • maksimalus užveržimo momentas Md maks.: ≤ 14

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 1 mm - 13 mm
Laikiklis SK 40
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 18000 min-1
maksimalus užveržimo momentas Md maks. ≤ 14 Nm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 87,5 mm
Išorinis ⌀ D 43 mm
Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425 SW6
Produkto rūšis Trumpas gręžimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 301480 1-13
EAN / GTIN 4045197307620
Gamintojo numeris 805.532

Aprašymas

Modelis:

Dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai.
Juodintas.

Tiekiama:

Su šešiabriauniu užveržimo raktu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys