Mandrin de perçage Type A 1-13 mm

Réf.: 301480 1-13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 18000 min-1
  • Couple de serrage maximal Md max: ≤ 14

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 1 mm - 13 mm
Support SA 40
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 18000 min-1
Couple de serrage maximal Md max ≤ 14 Nm
Longueur de col cote A 87,5 mm
⌀ ext. D 43 mm
Clé de serrage de rechange 627425 SW6
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301480 1-13
EAN / GTIN 4045197307620
Réf. fabricant 805.532

Description

Exécution:

Pour rotation à droite et à gauche
Brunis.

Livraison:

Avec clé mâle coudée 6 pans et poignée transversale.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange