{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási tartomány | 1 mm - 13 mm | |
Befogó | SK 40 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 18000 min-1-nél | |
Maximális meghúzási nyomaték Md max | ≤ 14 Nm | |
A-méret kinyúlási hossz | 87,5 mm | |
Külső ⌀ D | 43 mm | |
Tartalék szorítókulcs 627425 sz. | SW6 | |
Termék fajtája | Rövid fúrótokmány |
Cikkszám | 301480 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197307620 | |
Gyártó száma | 805.532 |