Redukčné púzdro pre stopku MK s vyrážačom, typ AD, SK 40, krátka, MK vnútorná: 1

Č. pol.: 301165 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
194 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

MK vnútorná Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 12000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 8

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Morseho kužeľ vnútri 1
upínač SK 40, krátka
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 12000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 8 µm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 50 mm
Vonkajší ⌀ D 25 mm
Druh produktu Upínací adaptér

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 301165 1
EAN/GTIN 4062406252151
Číslo výrobcu 301165 1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Brúsené zvnútra a zvonku.
  • S otvorom na čip Balluff/RFID.

Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (AB) č. 308600308806. AB-upínací kľúč č. 308820308835.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka