{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Morsekartio, sisäinen | 1 | |
| Sovitin | SK 40 lyhyt | |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
| Muoto | AD | |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 12000 min-1 | |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 8 µm | |
| Ulkonema A-mitta | 50 mm | |
| Ulko-⌀ D | 25 mm | |
| Tuotetyyppi | Kiinnitinadapteri |
| Tuotekoodi | 301165 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406252151 | |
| Valmistajan numero | 301165 1 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |