Adaptor de reducţie pentru coadă CM cu cap de antrenare, forma AD, SK 40 scurt, MK interior: 1

Cod articol.: 301165 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MK interior Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Con Morse CM
Codarea punctului de separare SKG04003000; MKG00103080
Formular de înregistrare Cu transfer lubrifiant de răcire centralizat și descentralizat; Cu cap de antrenare
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Lungimea tijei LS 68,4 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen
Interfață pe partea utilajului SK 40
Interfață pe partea piesei de prelucrat CM 1
Adaptor pagina 1 SK 40
Adaptor pagina 2 CM 1
Lungime activă A 50 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 25 mm
Concentricitate 8 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 12000 min-1
Forma scurt
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Adaptor portsculă
Lungimea totală L 118,4 mm
Înălţimea totală H1 63,55 mm
Lăţime totală B1 63,55 mm
Standard ISO 7388-1
Formă AD
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Material oțel
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 0,94 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 301165 1
EAN / GTIN 4062406252151
Număr producător 301165 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Rectificat pe interior şi pe exterior.
  • Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 − 308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.