{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse interno | 1 | |
Adattatore | SK 40 corto | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 12000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 8 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 50 mm | |
⌀ Esterno D | 25 mm | |
Tipo di prodotto | Adattatore per attacchi |
Codice articolo | 301165 1 | |
EAN / GTIN | 4062406252151 |