{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entrée de liquide de refroidissement | entrée de lubrifiant, décentralisée via collerette et concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | cône SA; cône morse CM | |
| Codage du point de séparation | SKG04003000; MKG00103080 | |
| Format d’image | avec lubrification centralisée et décentralisée; avec tenon | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, avec arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 40 | |
| Type d’attachement | tenon; alésage (logement intérieur) | |
| Longueur queue LS | 68,4 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen | |
| Interface côté machine | SA 40 | |
| Interface côté pièce | CM 1 | |
| Adaptateur côté 1 | SA 40 | |
| Adaptateur côté 2 | CM 1 | |
| Longueur de col A | 50 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 25 mm | |
| Précision de concentricité | 8 µm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 6,3 à 12000 min-1 | |
| Forme | forme courte | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | adaptateur pour porte-outils | |
| Longueur totale L | 118,4 mm | |
| Hauteur totale H1 | 63,55 mm | |
| Largeur totale B1 | 63,55 mm | |
| Norme | ISO 7388-1 | |
| Type | AD | |
| Avec alésage pour supports de données RFID | oui | |
| Matériau | acier | |
| Traitement de surface | avec rectification | |
| Poids | 0,94 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 301165 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406252151 | |
| Réf. fabricant | 301165 1 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |