Redukční pouzdro pro stopku MK s vyrážečem, typ AD, SK 40 krátké, MK vnitřní: 1

Artiklové číslo: 301165 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MK vnitřní Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Morse kužel MK
Kódování oddělovacího místa SKG04003000; MKG00103080
Formulář záznamu S centrálním a mimostředným předáváním chladicího maziva; S vyrážečem
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Délka stopky LS 68,4 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen
Rozhraní na straně stroje SK 40
Rozhraní na straně obrobku MK 1
Adaptér strana 1 SK 40
Adaptér strana 2 MK 1
Nepodepřená délka A 50 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 25 mm
Přesnost obvodové házivosti 8 µm
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 12000 min-1
Konstrukce krátká
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Adaptér upínače nástrojů
Celková délka L 118,4 mm
Výška celková H1 63,55 mm
Šířka celkem B1 63,55 mm
Norma ISO 7388-1
Tvar AD
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Materiál ocel
Povrchová úprava broušeno
Hmotnost 0,94 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 301165 1
EAN / GTIN 4062406252151
Číslo výrobce 301165 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Broušeno na vnitřní a vnější straně.
  • S otvorem pro čip Balluff/RFID.

Všechny stopky otryskané jemnými skleněnými kuličkami.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 - 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 - 308835.