Zesílený protikus 18-22 mm

Č. pol.: 1585517
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ohýbací stroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1585517
EAN/GTIN 4017981245791
Číslo výrobcu 1585517

Popis

Popis:

Jsou vyžadovány ohýbací formy č. 245806-245822
Pro metrické trubky

Charakteristika:

  • Ø trubky (min./max.) [mm]: 18-22
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez