TRHÁK MATIC M8 - M18

Č. pol.: 289.M18
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Trhače matíc

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 289.M18
EAN/GTIN 3662424024948
Číslo výrobcu 289.M18
Číslo L L60130 7990

Popis

Popis:

  • Umožňuje vyfouknout zaoblenou nebo zaseknutou matici bez poškození závitové tyče.

Charakteristika:

  • D [mm]: 32
  • D min.-max. [mm]: 16-22
  • D1 [mm]: 45
  • D2 [mm]: 13
  • L [mm]: 128
  • [g]: 350