ROMPE TUERCAS M8 A M18

Número de artículo: 289.M18
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Arrancatuercas

Identificación y clasificación

Número de artículo 289.M18
EAN / GTIN 3662424024948
Número del fabricante 289.M18
Número L L60130 7990
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Permite que una tuerca redondeada o atascada sea soplada sin dañar la varilla roscada

Característica:

  • D [mm]: 32
  • D min.-max. [mm]: 16-22
  • D1 [mm]: 45
  • D2 [mm]: 13
  • L [mm]: 128
  • [g]: 350