• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

TRHÁK MATIC M8 - M18

Artiklové číslo: 289.M18
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
Druh produktu Trhače matic

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 289.M18
EAN / GTIN 3662424024948
Číslo výrobce 289.M18
L-číslo L60130 7990
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Umožňuje vyfouknout zaoblenou nebo zaseknutou matici bez poškození závitové tyče.

Charakteristika:

  • D [mm]: 32
  • D min.-max. [mm]: 16-22
  • D1 [mm]: 45
  • D2 [mm]: 13
  • L [mm]: 128
  • [g]: 350