• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

CASSE ECROU M8 A M18

Réf.: 289.M18
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
Type de produit Casse-écrous

Identification et classification

Référence article 289.M18
EAN / GTIN 3662424024948
Réf. fabricant 289.M18
Article hors catalogue L60130 7990
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Permet de faire sauter un écrou arrondi ou bloqué sans endommager la tige filetée.

Caractéristique(s):

  • D [mm]: 32
  • D min.-max. [mm]: 16-22
  • D1 [mm]: 45
  • D2 [mm]: 13
  • L [mm]: 128
  • [g]: 350