Razdelilnik matic, 16 - 22 mm

Št. art.: 289.M18
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
Vrsta izdelka Sekač matic

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 289.M18
EAN/GTIN 3662424024948
Številka proizvajalca 289.M18
L-število L60130 7990
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Omogoča odpenjanje zaokroženih ali zataknjenih matic, ne da bi poškodovali navojno palico.

Lastnosti:

  • D [mm]: 32
  • D min.-max. [mm]: 16-22
  • D1 [mm]: 45
  • D2 [mm]: 13
  • L [mm]: 128
  • [g]: 350