THDL 3232-14T20-IQ Držáky pro široké zapichovací břitové destičky

Č. pol.: 2801993
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Séria DOVEIQGRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2801993
EAN/GTIN 7291075316780
Číslo výrobcu 2801993
Číslo L L23920 562

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnický nástroj, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 30 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DOVEIQGRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka