THBL 53K-12-IQ Držák s kazetami pro široké drážkovací destičky

Č. pol.: 2802004
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Číslo položky 2802004
EAN/GTIN 7291075316896
Číslo výrobcu 2802004
Číslo L L23920 578

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, celková délka (OAL) 260 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 93 mm
  • Celková délka (OAL) 260 mm
  • Výška dríku (H) 52.6 mm