• Dňa 25.05.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

CR THDN-12-IQ Kazety pro široké drážkovací destičky

Č. pol.: 2802000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 3 pracovné dni
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
Číslo položky 2802000
EAN/GTIN 7291075316629
Číslo výrobcu 2802000
Číslo L L23920 2220

Popis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 23,6 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość funkcjonalna (WF) 5,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 23,6 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prospekty

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláre

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Predajné akcie

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript