THDL 3232-14T20-IQ Držáky pro široké zapichovací břitové destičky

Artiklové číslo: 2801993
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2801993
EAN / GTIN 7291075316780
Číslo výrobce 2801993
L-číslo L23920 562

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnický nástroj, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 30 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm