THDL 3232-14T20-IQ Osnovno držalo za zunanjo obdelavo za široke rezalne vložke za zarezovanje

Št. art.: 2801993
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 2801993
EAN/GTIN 7291075316780
Številka proizvajalca 2801993
L-število L23920 562

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, skupna dolžina (OAL) 170 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 20 mm
  • Širina funkcije (WF) 25,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 30 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 170 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 32 mm